Smith Bearing Pyr-3-1/2 | Palet Makarası Boyunduruğu Delik Çapı. 1-1/8 inç | 15u589 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH RULMAN PYR-3-1/2 Palet Makaralı Yoke Delik Çapı 1-1/8 In | AA7DNE 15U589

SMITH BEARING PYR-3-1/2 Palet Makarası Boyunduruğu Delik Çapı 1-1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7DNE Modeli: PYR-3-1/2Çapraz Referans: 15U589
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
€397.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Palet makarası
Ajans UyumluluğuABMA
Rulman malzemesiAlaşımlı Çelik
Rulman TipiKonik Makara
Delik Dia.1.125 "
Dinamik Yük Kapasitesi17,600 Lb.
Rulman SayısıTek Sıralı
Silindir Çapı.3.5 "
Rulo MalzemesiAlaşımlı Çelik
Silindir türüSade
Rulo Genişliği2"
Statik Yük Kapasitesi27,200 Lb.
Saplama MalzemesiAlaşımlı Çelik
Tipboyunduruk
UPC651041215252

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.97
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8482105060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiSilindir Çapı.Rulo GenişliğiStatik Yük KapasitesiÜcret
SMITH RULMAN PYR-2-1/2 Palet Makarası Boyunduruğu Delik Çapı 3/4 In | AA7DNB 15U586 PYR-2-1 / 20.75 "11,000 Lb.2.5 "1.5 "7630 Lb.€197.79
SMITH RULMAN PYR-3 Palet Makaralı Yoke Delik Çapı 1 In | AA7DNC 15U587 PYR-31"14,300 Lb.3"1.75 "20,000 lb€218.01
SMITH RULMAN PYR-3-1/4 Palet Makaralı Yoke Delik Çapı 1 In | AA7DND 15U588 PYR-3-1 / 41"14,300 Lb.3.25 "1.75 "20,000 lb€361.96
SMITH RULMAN PYR-4 Palet Makarası Boyunduruğu Delik Çapı 1-1/4 In | AA7DNF 15U590 PYR-41.25 "17,600 Lb.4"2.25 "27,200 Lb.€443.82
SMITH RULMAN PYR-5 Palet Makarası Boyunduruğu Delik Çapı 1-3/4 In | AA7DNG 15U591 PYR-51.75 "33,300 Lb.5"2.75 "51,900 Lb.€927.69
SMITH RULMAN PYR-6 Palet Makarası Boyunduruğu Delik Çapı 2-1/4 In | AA7DNH 15U592 PYR-62.25 "35,800 Lb.6"3.25 "56,400 Lb.€1,014.94
SMITH RULMAN PYR-7 Palet Makaralı Yoke Delik Çapı 2-3/4 In | AA7DNJ 15U593 PYR-72.75 "42,400 Lb.7"3.75 "79,800 Lb.€2,066.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH BEARING PYR-3-1/2 Palet Makarası Boyunduruğu Delik Çapı 1-1/8 In
€397.48 / Adet