Smith-blair 26100111007000 | 5lgk1 | Onarım Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-BLAIR 26100111007000 Onarım Kelepçesi Tam Daire Paslanmaz Çelik 10 In | AE4LFZ 5LGK1

SMITH-BLAIR 26100111007000 Onarım Kelepçesi Tam Daire Paslanmaz Çelik 10 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4LFZ Model: 26100111007000Çapraz Referans: 5LGK1
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
€416.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Onarım Kelepçesi
Cıvata MalzemesiPaslanmaz çelik
Cıvata Ölçüsü5 / 8 "
Conta MalzemesiNitril
uzunluk7.5 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Cıvata Sayısı2
Dış Çap.11.04 "11.44 için"
Boru Boyutu10 "
Sıcaklık. menzil-20F - 180F
TipFull Circle

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.14
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüuzunlukMaks. BasınçCıvata SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-BLAIR 2610002381200 Onarım Kelepçesi Tam Daire Paslanmaz Çelik 2 In | AE4LFU 5LGJ6 26100023812005 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "2.63 için"2"€288.25
SMITH-BLAIR 26100035012000 Tamir Kelepçesi Tam Daire Paslanmaz Çelik 3 In | AE4LFV 5LGJ7 261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "3.70 için"3"€323.49
SMITH-BLAIR 26100045012000 Tamir Kelepçesi Tam Daire Paslanmaz Çelik 4 In | AE4LFW 5LGJ8 261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "4.73 için"4"€339.11
SMITH-BLAIR 26100066312000 Onarım Kelepçesi Tam Daire Paslanmaz Çelik 6 In | AE4LFX 5LGJ9 261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "6.96 için"6"€439.60
SMITH-BLAIR 26100086312000 Tamir Kelepçesi Tam Daire Paslanmaz Çelik 8 In | AE4LFY 5LGK0 261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "8.94 için"8"€489.73
SMITH-BLAIR 26100111012000 Tamir Kelepçesi Tam Daire Paslanmaz Çelik 10 In | AE4LGA 5LGK2 261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "11.44 için"10 "€638.61
SMITH-BLAIR 26100111015000 Tamir Kelepçesi Tam Daire Paslanmaz Çelik 10 In | AE4LGB 5LGK3 261001110150005 / 8 "15 "150 psi411.04 "11.44 için"10 "€716.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-BLAIR 26100111007000 Onarım Kelepçesi Tam Daire Paslanmaz Çelik 10 In
€416.39 / Adet