Smith-blair 31300035412000 | Eyer Kelepçesi Çift Balya 1 1/2 İnç Çıkış | 3euc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-BLAIR 31300035412000 Eyer Kelepçesi Çift Balya 1 1/2 İnç Çıkış | AC8YKU 3EUC6

SMITH-BLAIR 31300035412000 Sele Kelepçesi Çift Balya 1 1/2 İnç Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8YKU Model: 31300035412000Çapraz Referans: 3EUC6
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
€125.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eyer Kelepçesi
Conta MalzemesiBuna N
MalzemeSfero Döküm Gövde
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.180F
Çıkış Bağlantısı1-1 / 2 "(F) NPT
Çıkış Borusu Boyutu1-1 / 2 "
Boru Boyutu3"
Gerekli Delik Boyutu1-1 / 2 "
Çizelge40
TipÇift Balya

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BağlantısıBoru BoyutuTipÜcret
SMITH-BLAIR 31500013906000 Sele Kelepçesi 1 İnç Çıkış Borusu 3/4 In | AC8YJD 3ETY8 315000139060003/4 "(F) NPT1"Paslanmaz Çelik Tek Kayış€126.64
SMITH-BLAIR 31500019206000 Eyer Kelepçesi 1 1/2 İnç Çıkış Borusu 3/4 In | AC8YJE 3ETY9 315000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Paslanmaz Çelik Tek Kayış€128.47
SMITH-BLAIR 31500019209000 Sele Kelepçesi 1 1/2 İnç Çıkış Borusu 1 In | AC8YJF 3ETZ1 315000192090001 "(F) NPT1.5 "Paslanmaz Çelik Tek Kayış€127.80
SMITH-BLAIR 31300019206000 Sele Kelepçesi Çift Balya 3/4 Çıkış | AC8YKJ 3EUA6 313000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Çift Balya€78.62
SMITH-BLAIR 31300019209000 Sele Kelepçesi Çift Balya 1 Çıkışlı | AC8YKK 3EUA7 313000192090001 "(F) NPT1.5 "Çift Balya€82.99
SMITH-BLAIR 31300025606000 Eyer Kelepçesi Çift Balya 2 Giriş | AC8YKL 3EUA8 313000256060003/4 "(F) NPT2"Çift Balya€86.65
SMITH-BLAIR 31300025608000 Sele Kelepçesi Çift Balya 1 İnç Çıkış | AC8YKM 3EUA9 313000256080001 "(F) NPT2"Çift Balya€83.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-BLAIR 31300035412000 Sele Kelepçesi Çift Balya 1 1/2 İnç Çıkış
€125.19 / Adet