Smith-blair 31500035411000 | 5lgn7 | Servis Selesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-BLAIR 31500035411000 Servis Sele Demiri 3 İnç Boru 1-1 / 4in Çıkış | AE4LHC 5LGN7

SMITH-BLAIR 31500035411000 Servis Sele Demiri 3 İnç Boru 1-1/4 inç Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4LHC Model: 31500035411000Çapraz Referans: 5LGN7
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
€134.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Servis Selesi
Cıvata MalzemesiPaslanmaz çelik
Cıvata Ölçüsü5 / 8 "
Conta MalzemesiNitril
Malzeme304 Paslanmaz Çelik Kayışlı Sfero Döküm
Maks. Basınç300 psi
Cıvata Sayısı2
Çıkış BağlantısıCC
Çıkış Borusu Boyutu1-1 / 4 "
Dış Çap.2.97 "3.54 için"
Boru Boyutu3"
Sıcaklık. menzil-20 ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Servis Sele Demiri 1-1 / 2inpipe 1 İnç Çıkış | AE4LGV 5LGN0 31500019208000 CC1.61 "1.92 için"1.5 "€103.37
SMITH-BLAIR 31500025609000 CC Servis Semer Ütü 2 İnç Boru 1 İnç Çıkış | AE4LGX 5LGN2 31500025609000 CC2.35 "2.56 için"2"€109.58
SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Servis Sele Demiri 3 İnç Boru 3/4 İnç Çıkış | AE4LHA 5LGN5 31500035407000 CC2.97 "3.54 için"3"€109.73
SMITH-BLAIR 31500035409000 CC Servis Sele Demiri 3 İnç Boru 1 İnç Çıkış | AE4LHB 5LGN6 31500035409000 CC-3"€113.99
SMITH-BLAIR 31500048007000 CC Servis Sele Demiri 4 İnç Boru 3/4 İnç Çıkış | AE4LHE 5LGN9 31500048007000 CC4.40 "4.80 için"4"€102.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-BLAIR 31500035411000 Servis Sele Demiri 3 İnç Boru 1-1/4 inç Çıkış
€134.06 / Adet