Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Tamir Kelepçesi 6 İnç Boru 3/4 İnç Çıkış | AE4LHK 5LGP4

SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Tamir Kelepçesi Demir 6 İnç Boru 3/4 İnç Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4LHK Modeli: 31500069007000 CCÇapraz Referans: 5LGP4
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
€122.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Onarım Kelepçesi
Cıvata MalzemesiPaslanmaz çelik
Cıvata Ölçüsü5 / 8 "
Conta MalzemesiNitril
Malzeme304 Paslanmaz Çelik Kayışlı Sfero Döküm
Maks. Basınç300 psi
Cıvata Sayısı2
Çıkış BağlantısıCC
Çıkış Borusu Boyutu3 / 4 "
Dış Çap.5.94 "6.90 için"
Boru Boyutu6"
Sıcaklık. menzil-20F - 180F
TipServis Selesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Çıkış BağlantısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC Onarım Kelepçesi Demir 1 İnç Boru 3/4 İnç Çıkış | AE4LGT 5LGL8 31500013907000 CCOnarım KelepçesiCC1.31 "1.39 için"1"€106.17
SMITH-BLAIR 31500019207000 CC Tamir Kelepçesi Demir 1 1/2 İnç Boru 3/4 Çıkış | AE4LGU 5LGL9 31500019207000 CCOnarım KelepçesiCC1.61 "1.92 için"1.5 "€106.96
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC Onarım Kelepçesi Demir 4 İnç Boru 1 İnç Çıkış | AE4LHF 5LGP0 31500048009000 CCOnarım KelepçesiCC4.40 "4.80 için"4"€105.75
SMITH-BLAIR 31500048011000 CC Onarım Kelepçesi Demir 4 İnç Boru 1 1/4 İnç Çıkış | AE4LHG 5LGP1 31500048011000 CCOnarım KelepçesiCC4.40 "4.80 için"4"€135.87
SMITH-BLAIR 31500048013000 Tamir Kelepçesi Demir 4 İnç Boru 1 1/2 İnç Çıkış | AE4LHH 5LGP2 31500048013000Onarım KelepçesiCC4.40 "4.80 için"4"€137.29
SMITH-BLAIR 31500069006000 IP Onarım Kelepçesi Demir 6 İnç Boru 3/4 İnç Çıkış | AE4LHJ 5LGP3 31500069006000 IPOnarım KelepçesiIP5.94 "6.90 için"6"€124.86
SMITH-BLAIR 31500069008000 IP Onarım Kelepçesi Demir 6 İnç Boru 1 İnç Çıkış | AE4LHL 5LGP5 31500069008000 IPOnarım KelepçesiIP5.94 "6.90 için"6"€120.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Tamir Kelepçesi Demir 6 İnç Boru 3/4 İnç Çıkış
€122.76 / Adet