Smith-blair 41100008401003 | Sfero Döküm Kaplin 1/2 İnç Boru Boyutu | 4nwu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-BLAIR 41100008401003 Sfero Döküm Kaplin 1/2 İnç Boru Boyutu | AD9AEP 4NWU9

SMITH-BLAIR 41100008401003 Sfero Döküm Kaplin 1/2 İnç Boru Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9AEP Model: 41100008401003Çapraz Referans: 4NWU9
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
€114.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantısı
gövde MalzemesiEğilebilir Demir
Cıvata MalzemesiKarbon çelik
Cıvata Ölçüsü1 / 2 "x 7"
Conta MalzemesiNitril
uzunluk4.5 "
Maks. Basınç150 psi
Cıvata Sayısı2
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 180 Derece F
Vakum Değerlendirmesi28 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu7307193070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüuzunlukMaks. BasınçCıvata SayısıBoru BoyutuÜcret
SMITH-BLAIR 41100008410003 Sfero Döküm Kaplin 1/2 İnç Boru Boyutu | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€268.84
SMITH-BLAIR 41100010501003 Sfero Döküm Kaplin 3/4 İnç Boru Boyutu | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€131.26
SMITH-BLAIR 41100010510003 Sfero Döküm Kaplin 3/4 İnç Boru Boyutu | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€292.96
SMITH-BLAIR 41100013201003 Sfero Döküm Kaplin 1 İnç Boru Boyutu | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€131.67
SMITH-BLAIR 41100013210003 Sfero Döküm Kaplin 1 İnç Boru Boyutu | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€293.20
SMITH-BLAIR 41100019001003 Sfero Döküm Kaplin 1-1 / 2 İnç Boru Boyutu | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€172.40
SMITH-BLAIR 41100019010003 Sfero Döküm Kaplin 1-1 / 2 İnç Boru Boyutu | AD9AEX 4NWX7 411000190100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€367.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-BLAIR 41100008401003 Sfero Döküm Kaplin 1/2 İnç Boru Boyutu
€114.21 / Adet