Smith-cooper S1034so004n | 4hvp4 | Geçmeli Flanş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S1034SO004N Flanş Üzerinde Kayma Dövme 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BZM 4HVP4

SMITH-COOPER S1034SO004N Flanşlı Dövme 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BZM Modeli: S1034SO004NÇapraz Referans: 4HVP4

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€73.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçmeli Flanş
gövde MalzemesiDövme 304 Paslanmaz Çelik
Sınıf300
Bağlantı TürüGiymek
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi
Delik Sayısı4
Dış Çap.3.75 "
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307215000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S1034SO010N Flanş Üzerinde Kayma Dövme 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BZP 4HVP6 S1034SO010NDövme 304 Paslanmaz Çelik44.875 "1"€76.28
SMITH-COOPER S1034SO012N Flanş Üzerinde Kayma Dövme 1 1/4 inç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BZQ 4HVP7 S1034SO012NDövme 304 Paslanmaz Çelik45.25 "1.25 "€116.17
SMITH-COOPER S1034SO014N Flanş Üzerinde Kayma Dövme 1 1/2 inç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BZR 4HVP8 S1034SO014NDövme 304 Paslanmaz Çelik46.125 "1.5 "€120.80
SMITH-COOPER S1034SO020N Flanş Üzerinde Kayma Dövme 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BZT 4HVP9 S1034SO020NDövme 304 Paslanmaz Çelik86.5 "2"€128.17
SMITH-COOPER S1034SO024N Flanş Üzerinde Kayma Dövme 2 1/2 inç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BZU 4HVR1 S1034SO024NDövme 304 Paslanmaz Çelik87.5 "2.5 "€243.31
SMITH-COOPER S1034SO030N Slip On Flanş Dövme 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BZV 4HVR2 S1034SO030NDövme 304 Paslanmaz Çelik88.25 "3"€246.96
SMITH-COOPER S1034SO040N Flanş Üzerinde Kayma Dövme 4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BZW 4HVR3 S1034SO040NDövme 304 Paslanmaz Çelik89"4"€342.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S1034SO004N Flanşlı Dövme 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€73.62 / Adet