Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S1036LJ010N Bindirmeli Bağlantı Flanşı Dövmesi 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8CEQ 4HWA6

SMITH-COOPER S1036LJ010N Lap Joint Flanş Dövme 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CEQ Modeli: S1036LJ010NÇapraz Referans: 4HWA6
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
€123.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lap Ortak Flanş
gövde MalzemesiDövme 316 Paslanmaz Çelik
Sınıf300
Bağlantı TürüLap Ortak
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi
Delik Sayısı4
Dış Çap.4.875 "
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S1036LJ012N Bindirmeli Bağlantı Flanşlı Forge 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8CER 4HWA7 S1036LJ012N45.25 "1.25 "€185.78
SMITH-COOPER S1036LJ014N Bindirmeli Bağlantı Flanşı Forge 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8CET 4HWA8 S1036LJ014N46.125 "1.5 "€189.74
SMITH-COOPER S1036LJ020A Bindirmeli Bağlantı Flanşlı Forge 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8CEU 4HWA9 S1036LJ020A86.5 "2"€208.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S1036LJ010N Lap Joint Flanş Dövme 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€123.39 / Adet