Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S1036SW4004N Soket Kaynaklı Flanş Dövme 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8CAR 4HVU4

SMITH-COOPER S1036SW4004N Soket Kaynaklı Flanş Dövme 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CAR Modeli: S1036SW4004NÇapraz Referans: 4HVU4
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
€119.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Kaynaklı Flanş
gövde MalzemesiDövme 316 Paslanmaz Çelik
Sınıf300
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi
Delik Sayısı4
Dış Çap.3.75 "
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307215000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S1034SW4004N Soket Kaynaklı Flanş Dövme 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CAG 4HVT4 S1034SW4004NDövme 304 Paslanmaz Çelik43.75 "1 / 2 "€88.13
SMITH-COOPER S1034SW4010N Soket Kaynaklı Flanşlı Dövme 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CAJ 4HVT6 S1034SW4010NDövme 304 Paslanmaz Çelik44.875 "1"€99.50
SMITH-COOPER S1034SW4012N Soket Kaynaklı Flanşlı Dövme 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CAK 4HVT7 S1034SW4012NDövme 304 Paslanmaz Çelik45.25 "1.25 "€143.23
SMITH-COOPER S1034SW4014N Soket Kaynaklı Flanşlı Dövme 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CAL 4HVT8 S1034SW4014NDövme 304 Paslanmaz Çelik46.125 "1.5 "€152.08
SMITH-COOPER S1034SW4020N Soket Kaynaklı Flanşlı Dövme 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CAM 4HVT9 S1034SW4020NDövme 304 Paslanmaz Çelik86.5 "2"€169.69
SMITH-COOPER S1034SW4024N Soket Kaynaklı Flanşlı Dövme 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CAN 4HVU1 S1034SW4024NDövme 304 Paslanmaz Çelik87.5 "2.5 "€250.61
SMITH-COOPER S1034SW4030N Soket Kaynaklı Flanşlı Dövme 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CAP 4HVU2 S1034SW4030NDövme 304 Paslanmaz Çelik88.25 "3"€282.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S1036SW4004N Soket Kaynaklı Flanş Dövme 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€119.92 / Adet