Smith-cooper S1036th010n | Dişli Flanş Dövme 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | 4hvn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S1036TH010N Dişli Flanşlı Dövme 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AD8BZE 4HVN6

SMITH-COOPER S1036TH010N Dişli Flanş Dövme 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BZE Modeli: S1036TH010NÇapraz Referans: 4HVN6
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
€122.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Flanş
gövde MalzemesiDövme 316 Paslanmaz Çelik
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı300 psi
Delik Sayısı4
Dış Çap.4.875 "
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307215000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S1034TH004N Dişli Flanşlı Dövme 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NDövme 304 Paslanmaz Çelik43.75 "1 / 2 "€87.24
SMITH-COOPER S1034TH006N Dişli Flanşlı Dövme 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NDövme 304 Paslanmaz Çelik84.625 "3 / 4 "€90.10
SMITH-COOPER S1034TH010N Dişli Flanşlı Dövme 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NDövme 304 Paslanmaz Çelik44.875 "1"€90.10
SMITH-COOPER S1034TH012N Dişli Flanşlı Dövme 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NDövme 304 Paslanmaz Çelik45.25 "1.25 "€134.44
SMITH-COOPER S1034TH014N Dişli Flanşlı Dövme 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NDövme 304 Paslanmaz Çelik46.125 "1.5 "€134.44
SMITH-COOPER S1034TH020N Dişli Flanş Dövme, 2 İnç, 304 Paslanmaz Çelik | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NDövme 304 Paslanmaz Çelik86.5 "2"€156.66
SMITH-COOPER S1034TH024N Dişli Flanşlı Dövme 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NDövme 304 Paslanmaz Çelik87.5 "2.5 "€262.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S1036TH010N Dişli Flanş Dövme 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€122.75 / Adet