Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S3014X 024 Çapraz 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FUC 1LUD6

SMITH-COOPER S3014X 024 Çapraz 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FUC Modeli: S3014X 024Çapraz Referans: 1LUD6
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
€364.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.3-35 / 64 "
Boru Boyutu2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S3014X 012 Çapraz 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FTX 1LUC9 S3014X0122-3 / 32 "1.25 "€74.22
SMITH-COOPER S3014X 030 Çapraz 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FUE 1LUD8 S3014X0304-11 / 64 "3"€406.52
SMITH-COOPER S3014X 040 Çapraz 4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FUG 1LUE1 S3014X0405-17 / 64 "4"€555.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S3014X 024 Çapraz 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€364.47 / Adet