Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S3414SP040B Kare Başlı Tapa 4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EJP 1RRN5

SMITH-COOPER S3414SP040B Kare Başlı Tapa 4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EJP Modeli: S3414SP040BÇapraz Referans: 1RRN5
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
€218.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Başlı Fiş
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç2570 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1965 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.4.5 "
Boru Boyutu4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.33
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S3414SP001B Kare Başlı Fiş 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EJC 1RRK1 S3414SP001B304 Paslanmaz Çelik30002570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F13 / 32 "1 / 8 "€6.18
SMITH-COOPER S3414SP003B Kare Başlı Tapa 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EJE 1RRK5 S3414SP003B304 Paslanmaz Çelik30002570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F43 / 64 "3 / 8 "€7.88
SMITH-COOPER S3414SP030B Kare Başlı Tapa 3 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EJN 1RRN3 S3414SP030B304 Paslanmaz Çelik30002570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F3.5 "3"€116.17
SMITH-COOPER S3416SP001B Kare Başlı Fiş 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EPF 1RTK4 S3416SP001B316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F13 / 32 "1 / 8 "€6.65
SMITH-COOPER S3416SP002B Kare Başlı Tapa 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EPH 1RTK6 S3416SP002B316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F35 / 64 "1 / 4 "€6.77
SMITH-COOPER S3416SP003B Kare Başlı Tapa 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EPK 1RTK8 S3416SP003B316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F43 / 64 "3 / 8 "€5.12
SMITH-COOPER S3416SP010B Kare Başlı Tapa 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB3EPR 1RTL5 S3416SP010B316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F1-21 / 64 "1"€17.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S3414SP040B Kare Başlı Tapa 4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi
€218.90 / Adet