Smith-cooper S4034se006 | 2ua70 | Sokak Dirseği, 45 Derece | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S4034SE006 Sokak Dirsek 90 Derece 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3KCW 2UA70

SMITH-COOPER S4034SE006 Sokak Dirseği 90 Derece 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3KCW Modeli: S4034SE006Çapraz Referans: 2UA70
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
€56.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç2570 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1965 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.1 13 / 16 "
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S4034SE001 Sokak Dirsek 90 Derece 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3KCR 2UA66 S4034SE0011"1 / 8 "€41.82
SMITH-COOPER S4034SE002 Sokak Dirsek 90 Derece 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3KCT 2UA67 S4034SE0021"1 / 4 "€37.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S4034SE006 Sokak Dirseği 90 Derece 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€56.39 / Adet