Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S4034X 003 Çapraz 3 / 8in 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GBN 1LVJ7

SMITH-COOPER S4034X 003 Cross 3/8in 304 Stainless Steel 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2GBN Modeli: S4034X 003Çapraz Referans: 1LVJ7
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
€60.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç2570 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1965 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.1 5 / 16 "
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S4034X 001 Çapraz 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GBJ 1LVJ3 S4034X0017 / 8 "1 / 8 "€25.25
SMITH-COOPER S4034X 006 Çapraz 3/4 İnç 304 Paslanmaz 3000 Psi | AB2GBT 1LVK2 S4034X0061 13 / 16 "3 / 4 "€112.98
SMITH-COOPER S4034X 010 Çapraz 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GBV 1LVK4 S4034X0102.187 "1"€162.62
SMITH-COOPER S4034X 012 Çapraz 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2GBX 1LVK6 S4034X0122.437 "1.25 "€345.16
SMITH-COOPER S4034X 014 Çapraz 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2GBZ 1LVK8 S4034X0142-31 / 32 "1.5 "€338.76
SMITH-COOPER S4034X 020 Çapraz 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2GCB 1LVL1 S4034X0203-5 / 16 "2"€696.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S4034X 003 Cross 3/8in 304 Stainless Steel 3000 Psi
€60.97 / Adet