Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S4534SO004 Sockolet 1/2 İnç Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | AD8CGM 4HWG4

SMITH-COOPER S4534SO004 Soket 1/2 İnç Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CGM Modeli: S4534SO004Çapraz Referans: 4HWG4
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
€38.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynaklanabilir Çıkış
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf300
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1965 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.5 / 8 "
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S4534SO002 Sockolet 1/4 İnç Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | AD8CGK 4HWG2 S4534SO002304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€40.90
SMITH-COOPER S4534SO003 Sockolet Dövme 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CGL 4HWG3 S4534SO003304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F1 / 2 "3 / 8 "€41.44
SMITH-COOPER S4534SO006 Sockolet 3/4 İnç Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | AD8CGN 4HWG5 S4534SO006304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F13 / 16 "3 / 4 "€58.09
SMITH-COOPER S4534SO010 Sockolet 1 Inch Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | AD8CGP 4HWG6 S4534SO010304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F7 / 64 "1"€69.06
SMITH-COOPER S4534SO012 Sockolet Dövme 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CGQ 4HWG7 S4534SO012304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F1 / 8 "1.25 "€99.97
SMITH-COOPER S4534SO014 Sockolet Dövme 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AD8CGR 4HWG8 S4534SO014304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F1.625 "1.5 "€131.08
SMITH-COOPER S4534SO020 Sockolet 2 Inch Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik | AD8CGT 4HWG9 S4534SO020304 Paslanmaz Çelik1965 psi @ 350 Derece F2-1 / 16 "2"€173.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S4534SO004 Soket 1/2 İnç Soket Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik
€38.99 / Adet