SMITH-COOPER S6016WP004 Boru 1/2 İnç 316l Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Dişsiz |
Dia İçinde. | 43 / 64 " |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Dış Çap. | 27 / 32 " |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Çizelge | 10 |
Duvar Kalınlığı | 53 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 2.29 |
HS kodu | 7304416045 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Boru Boyutu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
S6016WP006 | 7 / 8 " | 1-3-64" | 3 / 4 " | 53 / 64 " | €126.08 | TEKLİF TALEBİ
|
S6016WP012 | 1.437 " | 1-21 / 32 " | 1.25 " | 9 / 64 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S6016WP014 | 1-11 / 16 " | 1-29 / 32 " | 1.5 " | 9 / 64 " | €297.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00