Snap-loc Gr-ari10-pu | Halkalı E Bağlantı Elemanı 3000 Lb.wll - Pk10 | 15x215 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Rakor, Halkalı, Yük Kapasitesi 3000 Lbs, 10 Paket | AA7FWY 15X215

SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Rakor, Halkalı, Yük Kapasitesi 3000 Lbs, 10 Paket

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA7FWY Modeli: GR-ARI10-PUÇapraz Referans: 15X215
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
€92.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halkalı E-Fitting
derinlik1.25 "
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk4.5 "
MalzemeÇelik
Montaj StiliE-Parça
Yüzük Çapı1-1 / 2 "
Halka Kalınlığı1 / 4 "
genişlik1 / 2 "
Çalışma yükü sınırı3000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYükseklikuzunlukgenişlikÇalışma yükü sınırıÜcret
SNAP-LOC GR-ARI-PU E Rakor, Halkalı, Uzunluk 3 İnç, Yük Kapasitesi 3000 Lbs | AA7FWX 15X214 GR-ARI-PUÇinko kaplamalı-3"1 / 2 "3000 lb€9.15
SNAP-LOC GR-ARI2-PU E Rakor, Halkalı, Uzunluk 11.5 İnç, Yük Kapasitesi 3000 Lbs | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUÇinko kaplamalı-11.5 "1 / 2 "3000 lb€24.74
SNAP-LOC SLAEARI E Bağlantı Elemanı, Halkalı, Çok Amaçlı Bağlama | CE8UFC SLAYERÇinko kaplamalı1.5 "3"3"1000 lbs.€8.09
SNAP-LOC SLAEARI2 E Bağlantı Elemanı, Halkalı, Çok Amaçlı Bağlama, Kopma Mukavemeti 3000 Lbs, 2 Paket | CE8UFD SLAEARI2Çinko kaplamalı1.5 "3"3"1000 lbs.€6.82
SNAP-LOC SLAEARI2-C E Bağlantı Elemanı, Halkalı, Çok Amaçlı Bağlama, 2'li Paket | CE8UKH SLAEARI2-CÇinko kaplamalı2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.€16.78
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-LOC GR-ARI10-PU E Rakor, Halkalı, Yük Kapasitesi 3000 Lbs, 10 Paket
€92.96 / Adet