SNAP-LOC GR-CPRATPI-PU Cırcırlı Kayış Sistemi Plus, Uzunluk 16 Feet, Kapasite 3000 Lbs
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lojistik Cırcırlı Kayış Sistemi Plus |
Montaj Dayanımı | 4400 lb |
gövde Malzemesi | Polyester |
Renk | Kırmızı |
Montaj Stili | Bahar E-Track |
Donanım Malzemesi | Çelik |
Kayış Uzunluğu | 16ft. |
Askı Genişliği | 2" |
Çalışma yükü sınırı | 1467 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8708295060 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | + | uzunluk | genişlik | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-CPPP1I-PU | - | Lojistik Cırcırlı Kayış Sistemi Pro 1 | - | - | 1467 lb | €177.69 | ||
GR-CPRATI-PU | - | Lojistik Cırcırlı Kayış Sistemi | - | - | 1467 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SLCERBA | 1.5 " | Lojistik Cırcırlı Kayış Sistemi | 192 " | 2" | 1467/1000 Lb. | €50.29 | ||
SLCERBP | 1.5 " | Lojistik Cırcırlı Kayış Sistemi | 192 " | 2" | 1467/1000 Lb. | €113.57 | ||
SLCERBPP | 1.5 " | Lojistik Cırcırlı Kayış Sistemi | 192 " | 2" | 1467/1000 Lb. | €146.03 | ||
SLCETSR | 1.5 " | Lojistik Cırcırlı Kayış Sistemi | 192 " | 2" | 1467/1000 Lb. | €50.29 | ||
SLCERBA-C | 3.5 " | Lojistik Cırcırlı Kayış Sistemi | 6.5 " | 7.5 " | 1467/1000 Lb. | €22.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00