<span Class='notranslate'>Snap-loc </span> Gr-hcbds-pu | Carriage Bolt, Square Neck, Steel | 19xz82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU Taşıyıcı Cıvatası, Kare Boyunlu, Çelik | AF6LKQ 19XZ82

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU Carriage Bolt, Square Neck, Steel

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6LKQ Model: GR-HCBDS-PUÇapraz Referans: 19XZ82
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
€6.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu5 / 16 "
Bitişçinko
sınıf5
Baş Dia.5 / 8 "
Baş yüksekliği3 / 16 "
kafa Tipitaşıma
uzunluk1"
MalzemeÇelik
Kare Yükseklik3 / 16 "
Kare Genişliği5 / 16 "
Konu Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318158085

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)
  • Rib Length (1")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukgenişlikÜcret
SNAP-LOC SLFCBDS1 Taşıyıcı Cıvata Seti, Boyut 5/16 x 1 İnç, Çinko | CE8UGE SFCBDS1Çinko kaplamalı1"0.625 "€6.97
SNAP-LOC SLFCBDS1SS Taşıyıcı Cıvata Seti, Boyut 5/16 x 1 İnç, Paslanmaz Çelik | CE8UGF SLFCBDS1SSÇinko kaplamalı1"0.625 "€8.92
SNAP-LOC SLFCB58 Taşıyıcı Cıvatası, Boyut 5/16 x 5/8 İnç, Çinko Kaplama | CE8ULG SLFCB58Çinko kaplamalı1"0.3125 "€0.19
TEKLİF TALEBİ
SNAP-LOC SLFCB34 Taşıma Cıvatası, Boyut 5/16 x 3/4 İnç, Çinko Kaplama | CE8ULH SLFCB34Çinko kaplamalı0.75 "0.3125 "€0.19
TEKLİF TALEBİ
SNAP-LOC SLFCB1 Taşıma Cıvatası, E Ray, Boyut 5/16 x 1 İnç, Çinko Kaplama | CE8ULJ SLFCB1Çinko kaplamalı1"0.3125 "€0.40
TEKLİF TALEBİ
SNAP-LOC SLFCB1SS Taşıma Cıvatası, E Ray, Boyut 5/16 x 1 İnç, Paslanmaz Çelik | CE8ULK SLFCB1SSÇinko kaplamalı1"0.3125 "€0.19
TEKLİF TALEBİ

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU Carriage Bolt, Square Neck, Steel
€6.05 / Adet