SNAP-LOC GR-LS216RERI-PU Lojistik Cırcırlı Kayış, Boyut 2 İnç, Uzunluk 16 Feet, Kopma Mukavemeti 467 Lbs
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lojistik Cırcır Kayışı |
Montaj Dayanımı | 4400 lb |
gövde Malzemesi | Polyester |
Renk | Kırmızı |
Montaj Stili | Bahar E-Track |
Donanım Malzemesi | Çelik |
Kayış Uzunluğu | 16ft. |
Askı Genişliği | 2" |
Çalışma yükü sınırı | 1467 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Montaj Stili | Yükseklik | uzunluk | Kayış Uzunluğu | genişlik | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-LS216RER-PU | Bahar E-Track | - | - | 16ft. | - | 1467 lb | €31.51 | ||
GR-LS28RER-PU | Bahar E-Track | - | - | 8ft. | - | 1467 lb | €28.76 | ||
GR-LS28RR-PU | mandal | - | - | 8ft. | - | 1467 lb | €32.20 | ||
GR-LS2E12R-PU | Bahar E-Track | - | - | 12 " | - | 1467 lb | €15.34 | ||
GR-LS2E6R-PU | Bahar E-Track | - | - | 6" | - | 1467 lb | €14.83 | ||
SLTHS108RR | - | 1.5 " | 96 " | - | 1" | 833 Lbs. | €21.08 | ||
SLTHS108RR2 | - | 1.5 " | 96 " | - | 1" | 833 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00