SNAP-LOC SLAEAHRI Kanca Halkası Adaptörü
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanca Halkası Adaptörü |
Kırılma Dayanımı | 3000 Libre |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 1.5 " |
uzunluk | 3" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 3" |
Çalışma yükü sınırı | 1000 lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLAEAHRI2 | 1.5 " | 3" | 3" | €5.77 | ||
SLAEAHRI2-C | 2.5 " | 6.9 " | 4.9 " | €16.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00