Snap-loc Slaeashi | Lojistik E Bağlantı Kancası, Çelik, Yük Kapasitesi 300 Lbs | 19xz81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Bağlantı Kancası, Çelik, Yük Kapasitesi 300 Lbs | AG9EUK 19XZ81

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Bağlantı Kancası, Çelik, Yük Kapasitesi 300 Lbs

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9EUK Modeli: SLAEASHIÇapraz Referans: 19XZ81

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€13.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lojistik E-Fitting Geçmeli Kanca
derinlik1"
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk2"
MalzemeÇelik
Montaj StiliE-Track ve SNAPLOCS
Yüzük Çapı1-1 / 4 "
Halka Kalınlığı1 / 4 "
genişlik6"
Çalışma yükü sınırı300 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kanca Maks. Açılış: 1 "

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Bağlantı Kancası, Çelik, Yük Kapasitesi 300 Lbs
€13.70 / Adet