Snap-loc Slcaei2 | Lojistik E Bağlantı Elemanı, Çelik, Kırılma Mukavemeti 1467 Lbs | 19xz80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-LOC SLCAEI2 Lojistik E Bağlantı Elemanı, Çelik, Kırılma Mukavemeti 1467 Lbs | AG9EUJ 19XZ80

SNAP-LOC SLCAEI2 Logistic E Bağlantı Elemanı, Çelik, Kopma Mukavemeti 1467 Lbs

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9EUJ Modeli: SLCAEI2Çapraz Referans: 19XZ80
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
€11.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lojistik E-Montaj
derinlik1 / 2 "
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk2"
MalzemeÇelik
Montaj StiliE-Track ve SNAPLOCS
genişlik6"
Çalışma yükü sınırı1000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)8.64
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukgenişlikÇalışma yükü sınırıÜcret
SNAP-LOC SLEAI Lojistik E Bağlantı Elemanı, E Ray, 1/2 İnç Bağlama Delikli | CE8UFA SLAEAIÇinko kaplamalı1.625 "3"1467 Lbs.€8.92
SNAP-LOC SLAEAI2 Lojistik E Bağlantı Parçası, E Ray, 1/2 İnç Tied Down Delikli, 2 Paket | CE8UFB SLAEAI2Çinko kaplamalı1.625 "3"1467 Lbs.€5.23
SNAP-LOC SLAEI Lojistik E Bağlantı Elemanı, E Ray | CE8UFF SLAEIÇinko kaplamalı1.25 "3"1467 Lbs.€4.85
SNAP-LOC SLAEI6 Lojistik E Montaj, E Ray, 6'lı Paket | CE8UFG SLAEI6Çinko kaplamalı1.25 "3"1467 Lbs.€6.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-LOC SLCAEI2 Logistic E Bağlantı Elemanı, Çelik, Kopma Mukavemeti 1467 Lbs
€11.76 / Adet