SNAP-LOC SLCTDAK-C Anchor Kit With Hook Ring, E Track, Single Tie Down
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapa Kiti |
Kırılma Dayanımı | 3000 Libre |
Bitiş | Çinko Kaplama Toz Boya |
Yükseklik | 1.5 " |
uzunluk | 7.5 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 4" |
Çalışma yükü sınırı | 1000 lbs. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLCTDAK | 0.5 " | 5.75 " | 1" | €42.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00