SNAP-LOC SLFETW201U Wood Screw, E Track, Size 1/4 X 1 Inch, 20 Pieces
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ahşap Vidası |
Kırılma Dayanımı | 600 Libre |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 1" |
uzunluk | 1" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 0.25 " |
Çalışma yükü sınırı | 200 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
SLFETW201 | €13.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00