SNAP-LOC SLV2000HT631R E Paletli El Arabası Arabası, 6 Tekerlekli, Yükseklik 59 İnç, Kapasite 2000 Lbs
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El arabası |
Kırılma Dayanımı | 2000 Libre |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 62 " |
uzunluk | 30 " |
Malzeme | Çelik / Kauçuk |
Tekerlek tipi | Havasız Kauçuk |
genişlik | 35 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLV0750HT2R | 60 " | 24 " | 21 " | €929.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLV1000HT2R | 54 " | 27 " | 29 " | €1,774.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLV2000HT4R | 59 " | 31 " | 35 " | €2,365.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLV2000HT6R | 59 " | 31 " | 35 " | €3,041.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00