SNYDER INDUSTRIES 1320000N95004 Depolama Tankı Yatay Ayak 300 Galon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depolama tankı |
Bağlantısı | 1 FNPT |
Çap | 38 " |
Açılış Çapı Doldurun. (İçinde.) | 10 |
Montaj Tipi | gemi bölmesi |
Mezuniyetler | 76 L |
Yükseklik | 43 " |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Yüksek Yoğunluklu Doğrusal Polietilen |
Maks. Sıcaklık. | 130 F |
Maks. Çalışma basıncı | Atmosferik |
Depo (L) | 1136 |
Tank kapasitesi | 300 Gal. |
Tank Stili | Yatay Ayak |
Tip | Kapalı Üst |
Duvar Kalınlığı | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 41.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bağlantısı | Çap | Mezuniyetler | Yükseklik | uzunluk | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100001C95002 | - | 14 " | 8 L | 14 " | 32 " | Kapalı Üst | - | €381.50 | ||
1140001C95002 | - | 18 " | 4 L | 16 " | 36 " | Kapalı Üst | - | €509.66 | ||
1080000N95005 | 1 FNPT | 23 " | 19 L | 26 " | 20 " | Kapalı Üst | - | €817.64 | ||
1060000N95003 | - | 23 " | 19 L | 26 " | 39 " | Kapalı Üst | - | €969.36 | ||
1060000N95004 | 1 FNPT | 23 " | 19 L | 26 " | 39 " | Kapalı Üst | - | €1,209.97 | ||
1120000N95003 | - | 30 " | 19 L | 35 " | 49 " | Kapalı Üst | - | €1,625.03 | ||
1120000N95004 | 1 FNPT | 30 " | 19 L | 35 " | 49 " | Kapalı Üst | - | €1,977.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00