SNYDER INDUSTRIES 1400000N95004 Depolama Tankı Yatay Ayak 525 Galon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depolama tankı |
Çap | 48 " |
Açılış Çapı Doldurun. (İçinde.) | 10 |
Mezuniyetler | 95 L |
Yükseklik | 53 " |
uzunluk | 75 " |
Malzeme | Yüksek Yoğunluklu Doğrusal Polietilen |
Maks. Sıcaklık. | 130 F |
Maks. Çalışma basıncı | Atmosferik |
Depo (L) | 1987 |
Tank kapasitesi | 525 Gal. |
Tank Stili | Yatay Ayak |
Tip | Kapalı Üst |
Duvar Kalınlığı | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 55.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 134.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3925100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bağlantısı | Çap | Mezuniyetler | Yükseklik | uzunluk | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100001C95002 | - | 14 " | 8 L | 14 " | 32 " | Kapalı Üst | - | €381.50 | ||
1140001C95002 | - | 18 " | 4 L | 16 " | 36 " | Kapalı Üst | - | €509.66 | ||
1080000N95005 | 1 FNPT | 23 " | 19 L | 26 " | 20 " | Kapalı Üst | - | €817.64 | ||
1060000N95003 | - | 23 " | 19 L | 26 " | 39 " | Kapalı Üst | - | €969.36 | ||
1060000N95004 | 1 FNPT | 23 " | 19 L | 26 " | 39 " | Kapalı Üst | - | €1,209.97 | ||
1120000N95003 | - | 30 " | 19 L | 35 " | 49 " | Kapalı Üst | - | €1,625.03 | ||
1120000N95004 | 1 FNPT | 30 " | 19 L | 35 " | 49 " | Kapalı Üst | - | €1,977.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00