SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Depolama Tankı Üstü Kapalı Dikey 500 Galon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Depolama tankı |
Bağlantısı | 2" |
Çap | 53 " |
Açılış Çapı Doldurun. (İçinde.) | 12 |
Montaj Tipi | Poliproilen |
Yükseklik | 80.75 " |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Maks. Sıcaklık. | 100 F |
Maks. Çalışma basıncı | Atmosferik |
Depo (L) | 1892 |
Tank Alt Çapı (İçinde.) | 49 |
Tank kapasitesi | 500 Gal. |
Tank Stili | Dikey Çift Duvar |
Tip | Kapalı Üst |
Duvar Kalınlığı | 1/4 nominal |
Gemi ağırlığı (kg) | 136.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3925100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | Yükseklik | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080000N95004 | 23 " | 26 " | Yüksek Yoğunluklu Doğrusal Polietilen | 130 F | 1 / 4 " | €615.65 | ||
5700102N95705 | 33 3 / 4 " | 51.13 " | Yüksek yoğunluklu polietilen | 100 F | 1/4 nominal | €4,227.33 | ||
5710102N95705 | 33 3 / 4 " | 61.625 " | Yüksek yoğunluklu polietilen | 100 F | 1/4 nominal | €4,689.42 | ||
5740102N95705 | 47 " | 62.5 " | Yüksek yoğunluklu polietilen | 100 F | 1/4 nominal | €6,043.51 | ||
5760102N95705 | 53 " | 62.25 " | Yüksek yoğunluklu polietilen | 100 F | 1/4 nominal | €7,286.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00