Sola/hevi-duty Scd30s12-dn | Dc'den Dc'ye Dönüştürücü 12vdc 2.5a | 3ta33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SCD30S12-DN Dc'den Dc'ye Dönüştürücü 12vdc 2.5a | AD2NRY 3TA33

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S12-DN Dc'den Dc'ye Dönüştürücü 12vdc 2.5a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2NRY Modeli: SCD30S12-DNÇapraz Referans: 3TA33

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€510.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapsüllü Endüstriyel DC'den DC'ye Dönüştürücü
Kutu MalzemesiMetal
derinlik1.29 "
Yükseklik4.71 "
Bekletme Süresi10 milisaniyeden fazla
Giriş Gerilimi20 - 72 VDC
IP Rating20
MontajDIN Ray / Şasi
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 65 Derece C
Çıkış Amperleri2.5
Çıkış Gürültüsü3mV'den az
Çıkış Gerilimi12 VDC
Güç derecesi30W
Durum GöstergesiYeşil LED
stilanahtarlama
genişlik2.55 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Çıkış GerilimiÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S24-DN Dc'den Dc'ye Dönüştürücü 24vdc 1.3a | AD2NRZ 3TA34 SCD30S24-DNKapsüllü Endüstriyel DC'den DC'ye Dönüştürücü24 VDC€489.18
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S5-DN Dc'den Dc'ye Dönüştürücü 5vdc 5a | AD2ZBW 3WY61 SCD30S5-DNEndüstriyel DC'den DC'ye Dönüştürücü5 VDC€472.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S12-DN Dc'den Dc'ye Dönüştürücü 12vdc 2.5a
€510.72 / Adet