Sola/hevi-duty Scp30d524bdn | DC Güç Kaynağı 24vdc 3/0.6a 50/60hz | 10g778 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524BDN Dc Güç Kaynağı 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBK 10G778

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Dc Güç Kaynağı 24vdc 3/0.6a 50/60hz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2GBK Modeli: SCP30D524BDNÇapraz Referans: 10G778
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
€428.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik2.67 "
Yükseklik4.72 "
Bekletme Süresi50 milisaniyeden fazla
Hz50/60
Giriş Gerilimi85 - 264 VAC
IP Rating20
MontajDIN Ray
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 65 Derece C
Çıkış Amperleri3/0.6
Çıkış Gürültüsü% 1'den Küçük veya Eşit
Çıkış Gerilimi5 / 24 VDC
Tepe Amper3.9/1.56
Güç derecesi30W
Durum GöstergesiYeşil LED
stilanahtarlama
genişlik1.37 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikMontajgenişlikÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524DN Dc Güç Kaynağı 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBL 10G779 SCP30D524dn1.29 "4.71 "DIN Ray / Şasi2.55 "€467.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Dc Güç Kaynağı 24vdc 3/0.6a 50/60hz
€428.10 / Adet