Sola/hevi-duty Sdp2-24-100t | DC Güç Kaynağı 24-28vdc 2.1a 43-67hz | 4da91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SDP2-24-100T Dc Güç Kaynağı 24-28vdc 2.1a 43-67hz | AD7AVD 4DA91

SOLA/HEVI-DUTY SDP2-24-100T Dc Güç Kaynağı 24-28vdc 2.1a 43-67hz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7AVD Modeli: SDP2-24-100TÇapraz Referans: 4DA91
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
€387.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiKalıplı Plastik
derinlik3.58 "
Yükseklik2.95 "
Bekletme Süresi25 milisaniyeden fazla
Hz43 için 67
Giriş Gerilimi85 - 264 VAC
IP Rating20
MontajDIN Ray
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 60 Derece C
Çıkış Amperleri2.1
Çıkış Gürültüsü50mV'den az
Çıkış Gerilimi24 - 28 VDC
Güç derecesi100W
Durum GöstergesiYeşil DC Tamam Sinyali
stilanahtarlama
genişlik1.77 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikHzGiriş GerilimigenişlikÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100RT Dc Güç Kaynağı 24-28vdc 4.2a 47-63hz | AA2GBY 10G792 SDP4-24-100RT3.8 "47 için 6385 - 132 VAC, 176 - 264 VAC2.85 "€365.15
SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100LT Dc Güç Kaynağı 24-28vdc 3.8a 60hz | AA9WQG 1GYK4 SDP4-24-100LT3.8 "6085 - 132 VAC, 176 - 264 VAC2.85 "€502.33
SOLA / HEVI-DUTY SDP1-24-100T Dc Güç Kaynağı 24-28vdc 1.3a 43-67hz | AD7AVC 4DA90 SDP1-24-100T3.58 "43 için 6785 - 264 VAC1.77 "€284.00
SOLA / HEVI-DUTY SDP06-24-100T Dc Güç Kaynağı 24-28vdc 0.6a 47-63hz | AD7LFQ 4FB82 SDP06-24-100T3.8 "47 için 6385 - 264 VAC0.9 "€144.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SDP2-24-100T Dc Güç Kaynağı 24-28vdc 2.1a 43-67hz
€387.23 / Adet