Sola/hevi-duty Sdp3-15-100t | DC Güç Kaynağı 12-15vdc 4.2-3.4a | 4fb84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SDP3-15-100T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 4.2-3.4a | AD7LFT 4FB84

SOLA/HEVI-DUTY SDP3-15-100T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 4.2-3.4a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LFT Modeli: SDP3-15-100TÇapraz Referans: 4FB84
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
€307.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiKalıplı Plastik
derinlik3.58 "
Yükseklik2.95 "
Bekletme Süresi25 milisaniyeden fazla
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi85 - 264 VAC
IP Rating20
MontajDIN Ray
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 60 Derece C
Çıkış Amperleri3.4 için 4.2
Çıkış Gürültüsü50mV'den az
Çıkış Gerilimi12 - 15 VDC
Güç derecesi100W
Durum GöstergesiYeşil DC Tamam Sinyali
stilanahtarlama
genişlik1.77 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHzÇıkış GerilimiÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SDP2-12-100T Dc Güç Kaynağı 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz | AD7AVE 4DA92 SDP2-12-100T43 için 6710 - 12 VDC€281.26
SOLA / HEVI-DUTY SDP5-5-100T Dc Güç Kaynağı 5-6vdc 5a 47-63hz | AD7LFR 4FB83 SDP5-5-100T47 için 635 - 6 VDC€233.13
SOLA / HEVI-DUTY SDP1-48-100T Dc Güç Kaynağı 48-56vdc 1a 47-63hz | AD7LFU 4FB85 SDP1-48-100T47 için 6348 - 56 VDC€272.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SDP3-15-100T Dc Güç Kaynağı 12-15vdc 4.2-3.4a
€307.91 / Adet