Sola/hevi-duty Sld12603405t | DC Güç Kaynağı 12vdc 6/3.4a 47-63hz | 10g799 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T Dc Güç Kaynağı 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Dc Güç Kaynağı 12vdc 6/3.4a 47-63hz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2GBZ Modeli: SLD12603405TÇapraz Referans: 10G799
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
€524.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik2.75 "
Yükseklik4.87 "
Bekletme Süresi50 milisaniye
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi100/120/220/230/240 VAC
MontajPanel
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 50 Derece C
Çıkış Amperleri6/3.4
Çıkış Gürültüsü3mV'den az
Çıkış Gerilimi5 VDC, +/-12 VDC
Tepe Amper9/5.1
Güç derecesi30W, 40.8W
stildoğrusal
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.56
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilderinlikYükseklikgenişlikHzGiriş GerilimiMontajÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN Dc Güç Kaynağı 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60hz | AA2GBJ 10G777 SCP30D512dnanahtarlama1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 - 264 VACDIN Ray / Şasi-25 Derece ila 65 Derece C€416.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Dc Güç Kaynağı 12vdc 6/3.4a 47-63hz
€524.91 / Adet