Solahd Svl2-48-100 | Din Rail Power Supply, 100 To 240 Vac/120 To 375 Vdc/85 To 264 Vac, Single, 48 Vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA/HEVI-DUTY SVL2-48-100 Din Raylı Güç Kaynağı, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 48 VDC | CU3CDL 783RE1

SOLA/HEVI-DUTY SVL2-48-100 Din Raylı Güç Kaynağı, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 48 VDC

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU3CDL Modeli: SVL2-48-100Çapraz Referans: 783RE1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€132.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Power Supply

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-12-100 Din Raylı Güç Kaynağı, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 12VDC, 48W | CU3CDD 783RE3 SVL4-12-100€134.56
SOLA/HEVI-DUTY SVL5-24-100 Din Raylı Güç Kaynağı, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC | CU3CDE 783RE5 SVL5-24-100€136.85
SOLA/HEVI-DUTY SVL10-24-100 Din Raylı Güç Kaynağı, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC | CU3CDF 783RE7 SVL10-24-100€203.82
SOLA/HEVI-DUTY SVL20-24-100 Din Raylı Güç Kaynağı, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC | CU3CDG 783RE8 SVL20-24-100€293.15
SOLA/HEVI-DUTY SVL1-24-100 Din Raylı Güç Kaynağı, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC, 30W | CU3CDH 783RD9 SVL1-24-100€86.64
SOLA/HEVI-DUTY SVL2-24-100 Din Raylı Güç Kaynağı, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC, 50W | CU3CDJ 783RE0 SVL2-24-100€113.53
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-24-100 Din Raylı Güç Kaynağı, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 24VDC, 96W | CU3CDK 783RE4 SVL4-24-100€107.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SVL2-48-100 Din Raylı Güç Kaynağı, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Tek, 48 VDC
€132.79 / Adet