Solartech Power L-braketi | 26kh78 Güneş Paneli Montajı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLARTECH POWER L-BRACKET Güneş Paneli Montaj Çiti 20 İnç Yükseklik x 5 İnç Genişlik 2lb | AF8GGA 26KH78

SOLARTECH POWER L-BRAKET Güneş Paneli Montaj Çiti 20 İnç Yükseklik x 5 İnç Genişlik 2lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8GGA Model: L-BRAKETÇapraz Referans: 26KH78

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güneş Paneli Montajı
derinlik4"
Yükseklik2"
MalzemeAlüminyum
Ağırlık2.00 lb
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)8
Gemi uzunluğu (cm)50.01
Gemi genişliği (cm)11.99
HS kodu8541900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikAğırlıkgenişlikÜcret
SOLARTECH POWER RAC-M-530 Güneş Paneli Montajı 19 İnç Yükseklik x 5 İnç Genişlik 3lb. | AF8GFR 26KH68 RAC-M-5304"19 "3.00 lb5"€131.20
SOLARTECH POWER RAC-M865-B Güneş Paneli Montajı 30 İnç Yükseklik x 7 İnç Genişlik 6lb. | AF8GFV 26KH71 RAC-M865-B7"7"6.00 lb8"€267.75
SOLARTECH POWER RAC-M880-D Güneş Paneli Montajı 60 İnç Yükseklik x 7 İnç Genişlik 33lb. | AF8GFW 26KH72 RAC-M880-D7"6"33.00 lb7"€358.79
SOLARTECH POWER RAC-M120-SD Güneş Paneli Montajı 60 İnç Yükseklik x 7 İnç Genişlik 38lb. | AF8GFX 26KH73 RAC-M120-SD4"6"38.00 lb7"€447.14
SOLARTECH POWER RAC-PMS865 Güneş Paneli Montajı 30 İnç Yükseklik x 7 İnç Genişlik 21lb. | AF8GFY 26KH76 RAC-PMS8654"3"21.00 lb7"€258.51
SOLARTECH POWER RAC-M120-S Güneş Paneli Montajı 40 İnç Yükseklik x 7 İnç Genişlik 25lb. | AF8GFZ 26KH77 RAC-M120-S4"2"2.00 lb5"€303.17
SOLARTECH POWER Z-BRACKET Güneş Paneli Düz Çatı Montajı 3 İnç Yükseklik x 2 İnç Genişlik | AF8GGB 26KH79 Z-BRAKET2"3"1.00 lb3"€23.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLARTECH POWER L-BRAKET Güneş Paneli Montaj Çiti 20 İnç Yükseklik x 5 İnç Genişlik 2lb
€23.76 / Adet