Solartech Power Spm005p-a | Güneş Paneli 5w Polikristalin | 26kh34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLARTECH POWER SPM005P-A Güneş Paneli 5w Polikristalin | AF8GEE 26KH34

SOLARTECH POWER SPM005P-A Güneş Paneli 5w Polikristal

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8GEE Modeli: SPM005P-AÇapraz Referans: 26KH34
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
€66.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güneş paneli
Kablo Uzunluğu9ft.
Hücre TipiPolycrystalline
BağlayıcıAçık uç
derinlik63 / 64 "
çerçeveEvet
Yükseklik13.75 "
Maks. Alan sayısı Güç Noktası Akımı0.29A
Maks. Alan sayısı Güç Noktası Gerilimi17.1VDC
Maks. Alan sayısı Sistem Voltajı1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Modül Verimliliği%6.4
Nominal Çıkış Gücü5W
Hücreler sayısı36
Açık devre voltajı21.7VDC
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 185 Derece F
Güç toleransı-% 5 ile +% 5 arası
Kısa devre akımı0.31A
Ağırlık2.86 lb
genişlik8 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)38.1
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8541406020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuderinlikYükseklikAğırlıkgenişlikÜcret
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Güneş Paneli 65w Polikristal | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPKablo yok1-31 / 32 "31.13 "15.40 lb26.5 "€413.20
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Güneş Paneli 85w Polikristal | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPKablo yok1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb21.125 "€513.27
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Güneş Paneli 90w Polikristal | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPKablo yok1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb21.125 "€525.39
SOLARTECH POWER SPM045P-N Güneş Paneli 45w Polikristal | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb21.125 "€315.64
SOLARTECH POWER SPM055P-N Güneş Paneli 55w Polikristal | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb25.187 "€363.94
SOLARTECH POWER SPM065P-N Güneş Paneli 65w Polikristal | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft.1.375 "38.875 "15.40 lb21.25 "€396.78
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Güneş Paneli 85w Polikristal | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb26 5 / 16 "€495.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLARTECH POWER SPM005P-A Güneş Paneli 5w Polikristal
€66.56 / Adet