Solartech Power Spm030p-wp | Güneş Paneli 30w Polikristalin | 26kh45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLARTECH POWER SPM030P-WP Güneş Paneli 30w Polikristalin | AF8GER 26KH45

SOLARTECH POWER SPM030P-WP Güneş Paneli 30w Polikristal

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8GER Modeli: SPM030P-WPÇapraz Referans: 26KH45
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
€298.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güneş paneli
Hücre TipiPolycrystalline
BağlayıcıAçık uç
derinlik1.375 "
çerçeveEvet
Yükseklik26.25 "
Maks. Alan sayısı Güç Noktası Akımı0.89A
Maks. Alan sayısı Güç Noktası Gerilimi33.8VDC
Maks. Alan sayısı Sistem Voltajı1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Modül Verimliliği%10.9
Nominal Çıkış Gücü30W
Hücreler sayısı72
Açık devre voltajı41.2VDC
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 185 Derece F
Güç toleransı-% 5 ile +% 5 arası
Kısa devre akımı1.03A
Ağırlık7.71 lb
genişlik16.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)71.12
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8541406020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo UzunluğuderinlikYükseklikAğırlıkgenişlikÜcret
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Güneş Paneli 65w Polikristal | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPKablo yok1-31 / 32 "31.13 "15.40 lb26.5 "€413.20
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Güneş Paneli 85w Polikristal | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPKablo yok1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb21.125 "€513.27
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Güneş Paneli 90w Polikristal | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPKablo yok1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb21.125 "€525.39
SOLARTECH POWER SPM045P-N Güneş Paneli 45w Polikristal | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb21.125 "€315.64
SOLARTECH POWER SPM055P-N Güneş Paneli 55w Polikristal | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb25.187 "€363.94
SOLARTECH POWER SPM065P-N Güneş Paneli 65w Polikristal | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft.1.375 "38.875 "15.40 lb21.25 "€396.78
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Güneş Paneli 85w Polikristal | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb26 5 / 16 "€495.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLARTECH POWER SPM030P-WP Güneş Paneli 30w Polikristal
€298.27 / Adet