SOLBERG 485P Filtre Elemanı Polyester 5 Mikron
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Filtre Elemanı |
Eleman Malzemesi | Polyester |
Üfleyici ile Kullanım İçin No. | 1XDX4 |
Yükseklik | 21.5 " |
Dia İçinde. | 14 " |
Dış Çap. | 19-5 / 8 " |
Tip | Polyester |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Dia İçinde. | Dış Çap. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
335P | 14.5 " | 4-3 / 4 " | 7-7 / 8 " | Polyester | €229.15 | ||
245P | 9.625 " | 6" | 9-3 / 4 " | Polyester | €252.55 | ||
275P | 9.625 " | 8" | 11-3 / 4 " | Polyester | €284.38 | ||
375P | 14.5 " | 8" | 11-3 / 4 " | Polyester | €426.55 | ||
377P | 14.5 " | 9" | 14-5 / 8 " | Polyester | €601.82 | ||
385P | 14.5 " | 14 " | 19-5 / 8 " | Polyester | €790.30 | ||
685P | 28.5 " | 14 " | 19-5 / 8 " | Polyester | €1,335.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00