Solberg 814 | Filtre Elemanı Kağıdı 2 Mikron | 5jpw9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLBERG 814 Filtre Elemanı Kağıdı 2 Mikron | AE4ERH 5JPW9

SOLBERG 814 Filtre Elemanı Kağıdı 2 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ERH Model: 814Çapraz Referans: 5JPW9
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
€30.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eleman Filtre
Eleman Malzemesikâğıt
Filtrasyon Verimliliği99 Mikronda% 2
Üfleyici ile Kullanım İçin No.Ortak Vakum Pompası Filtre Muhafazaları
Yükseklik1 9 / 16 "
Dia İçinde.11 / 16 "
Dış Çap.2-5 / 16 "
Anma Akış Hızı13
TipYedek Kartuş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDia İçinde.Dış Çap.Ücret
SOLBERG 15 Elemanlı Giriş Filtresi | AB3AHV 1R416 152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€19.66
SOLBERG 19P Eleman Emme Filtresi | AB3AHW 1R417 19P4.75 "3"4-3 / 8 "€36.24
SOLBERG 02 Filtre Elemanı 2 Mikron | AD7QNL 4FY37 021"-1-1 / 8 "€7.59
SOLBERG 10TM Filtre Elemanı 2 Mikron | AD7QNM 4FY38 10TM1.375 "-4"€14.95
SOLBERG 31P Filtre Elemanı 5.75 Od | AD7QNN 4FY39 31P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€53.21
SOLBERG 231P Filtre Elemanı 5.75 Od | AD7QNP 4FY40 231P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€95.96
SOLBERG 235P Filtre Elemanı 5 Mikron | AD7QPA 4FY79 235P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "€145.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLBERG 814 Filtre Elemanı Kağıdı 2 Mikron
€30.90 / Adet