SOLBERG CSL-851-200HC Filtre Vakum 2 Giriş
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vakum Filtresi |
Çap | 8 3 / 4 " |
Verimlilik Değerlendirmesi | %99 |
Filtre Değerlendirmesi | 5 Mikron |
Üfleyici ile Kullanım İçin No. | VFC600A-7W, VFC700A-7W |
Yükseklik | 10.25 " |
Giriş | 2 (F) NPT |
Malzeme | Karbon çelik |
Maks. akış | Cfm 175 |
Çıkış | 2 (F) NPT |
Tip | Standart Görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | Yükseklik | Giriş | Maks. akış | Çıkış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-825-038HC | 3 3 / 4 " | 3.625 " | 3/8 (F) NPT | CFM 18 | 3/8 (F) NPT | €150.35 | ||
CSL-825-050HC | 3 3 / 4 " | 3.625 " | 1/2 (F) NPT | CFM 18 | 1/2 (F) NPT | €158.88 | ||
CSL-843-075HC | 5 7 / 8 " | 4.375 " | 3/4 (F) NPT | Cfm 25 | 3/4 (F) NPT | €184.09 | ||
CSL-849-100HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1 (F) NPT | Cfm 40 | 1 (F) NPT | €236.00 | ||
CSL-849-125HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1-1 / 4 (F) NPT | Cfm 60 | 1 1/4 (F) NPT | €244.05 | ||
CSL-849-150HC | 7 5 / 16 " | 6.5 " | 1-1 / 2 (F) NPT | Cfm 80 | 1 1/2 (F) NPT | €283.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00