Solberg Ct-897-150c | T-stili Giriş Vakum Filtresi 1-1/2 In | 46f389 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLBERG CT-897-150C T-stil Giriş Vakum Filtresi 1-1 / 2 In | AD6NBC 46F389

SOLBERG CT-897-150C T Tipi Giriş Vakum Filtresi 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6NBC Modeli: CT-897-150CÇapraz Referans: 46F389
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
€774.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T-Style Giriş Vakum Filtresi
Çap7"
Verimlilik Değerlendirmesi%99
Filtre Değerlendirmesi5 Mikron
Üfleyici ile Kullanım İçin No.6JD22 - 6JD26, 4Z751 - 4Z753
Yükseklik13.375 "
Giriş1-1 / 2 (F) NPT
MalzemeAlüminyum Başlık, Karbon Çelik Kova
Maks. akışCfm 80
Çıkış1-1 / 2 (F) NPT
TipStandart Görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişMalzemeMaks. akışÇıkışÜcret
SOLBERG ST-897-100C T-stil Giriş Vakum Filtresi 1 Giriş | AD6NAX 46F384 ST-897-100C1 (F) NPTAlüminyum Başlık, Polikarbonat KovaCfm 401 (F) NPT€751.41
SOLBERG ST-897-125C T-style Giriş Vakum Filtresi 1-1 / 4 In | AD6NAY 46F385 ST-897-125C1-1 / 4 (F) NPTAlüminyum Başlık, Polikarbonat KovaCfm 601-1 / 4 (F) NPT€768.18
SOLBERG ST-897-150C T-style Giriş Vakum Filtresi 1-1 / 2 In | AD6NAZ 46F386 ST-897-150C1-1 / 2 (F) NPTAlüminyum Başlık, Polikarbonat KovaCfm 801-1 / 2 (F) NPT€741.34
SOLBERG CT-897-100C T-stil Giriş Vakum Filtresi 1 Giriş | AD6NBA 46F387 CT-897-100C1 (F) NPTAlüminyum Başlık, Karbon Çelik KovaCfm 401 (F) NPT€814.92
SOLBERG CT-897-125C T-style Giriş Vakum Filtresi 1-1 / 4 In | AD6NBB 46F388 CT-897-125C1-1 / 4 (F) NPTAlüminyum Başlık, Karbon Çelik KovaCfm 601-1 / 4 (F) NPT€774.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLBERG CT-897-150C T Tipi Giriş Vakum Filtresi 1-1/2 In
€774.99 / Adet