Solberg F-19p-100 | Giriş Filtresi 1 Mnpt Çıkış 55 Maks Cfm | 3tkz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLBERG F-19P-100 Giriş Filtresi 1 Mnpt Çıkış 55 Maks Cfm | AD2QMG 3TKZ9

SOLBERG F-19P-100 Giriş Filtresi 1 Mnpt Çıkış 55 Max Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2QMG Modeli: F-19P-100Çapraz Referans: 3TKZ9
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
€59.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Susturucu Filtresi
DizaynBaşlık
Çap6"
Filtre Verimliliği99%
filtre MedyaPolyester
Filtre Değerlendirmesi5 Mikron
Yükseklik6.625 "
Gövde MalzemesiKarbon çelik
Maks. akışCfm 55
Nipel Uzunluğu (In.)1-5 / 8
Çıkış1 (M) NPT
Sıcaklık. menzil15 ile 220 F
UPC999570219717

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDizaynÇapYükseklikMaks. akışÇıkışSıcaklık. menzilÜcret
SOLBERG F-15-100 Giriş Filtresi 1 Mnpt Çıkış 35 Maks Cfm | AD2QMF 3TKZ8 F-15-100Başlık6"4"Cfm 351 (M) NPT15 ile 220 F€42.66
SOLBERG F-19P-125 Giriş Filtresi 1 1/4 Mnpt Çıkış 70 Maks Cfm | AD2QNN 3TLA1 F-19p-125Başlık6"6.625 "Cfm 701-1 / 4 (M) NPT15 ile 220 F€60.91
SOLBERG F-19P-150 Giriş Filtresi 1 1/2 Mnpt Çıkış 85 Maks Cfm | AD2QNP 3TLA2 F-19p-150Başlık6"6.625 "Cfm 851-1 / 2 (M) NPT15 ile 220 F€62.58
SOLBERG FT-15-100 Giriş Filtresi 1 Mnpt Çıkış 35 Maks Cfm | AD2QPP 3TLD7 FT-15-100Açılış4 1 / 2 "4"Cfm 351 (M) NPT-15 ila 220 F€40.64
SOLBERG FT-19P-100 Giriş Filtresi 1 Mnpt Çıkış 55 Maks Cfm | AD2QPQ 3TLD8 FT-19p-100Açılış4 1 / 2 "6.625 "Cfm 551 (M) NPT-15 ila 220 F€52.68
SOLBERG FT-19P-125 Giriş Filtresi 1 1/4 Mnpt Çıkış 70 Maks Cfm | AD2QPR 3TLD9 FT-19p-125Açılış4 1 / 2 "6.625 "Cfm 701-1 / 4 (M) NPT-15 ila 220 F€53.55
SOLBERG FT-19P-150 Giriş Filtresi 1 1/2 Mnpt Çıkış 85 Maks Cfm | AD2QPT 3TLE1 FT-19p-150Açılış4 1 / 2 "6.625 "Cfm 851-1 / 2 (M) NPT-15 ila 220 F€56.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLBERG F-19P-100 Giriş Filtresi 1 Mnpt Çıkış 55 Max Cfm
€59.57 / Adet