Solberg F-31p-200 | Giriş Filtresi 2 Mnpt Çıkış 135 Maks Cfm | 3tla3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLBERG F-31P-200 Giriş Filtresi 2 Mnpt Çıkış 135 Maks Cfm | AD2QNQ 3TLA3

SOLBERG F-31P-200 Giriş Filtresi 2 Mnpt Çıkış 135 Max Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2QNQ Modeli: F-31P-200Çapraz Referans: 3TLA3
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
€116.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Susturucu Filtresi
DizaynBaşlık
Çap7 3 / 4 "
Filtre Verimliliği99%
filtre MedyaPolyester
Filtre Değerlendirmesi5 Mikron
Yükseklik7.25 "
Gövde MalzemesiKarbon çelik
Maks. akışCfm 135
Nipel Uzunluğu (In.)2-1 / 4
Çıkış2 (M) NPT
Sıcaklık. menzil15 ile 220 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.02
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDizaynÇapYükseklikSıcaklık. menzilÜcret
SOLBERG F-231P-200 Giriş Filtresi 2 Mnpt Çıkış 135 Maks Cfm | AD2QNR 3TLA4 F-231p-200Başlık12 1 / 4 "12.25 "15 ile 220 F€207.22
SOLBERG FT-31P-200 Giriş Filtresi 2 Mnpt Çıkış 135 Maks Cfm | AD2QPU 3TLE2 FT-31p-200Açılış6"7.25 "-15 ila 220 F€71.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLBERG F-31P-200 Giriş Filtresi 2 Mnpt Çıkış 135 Max Cfm
€116.46 / Adet