Solberg Fs-06-050 | Filtre/susturucu 1/2 In | 5z665 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLBERG FS-06-050 Filtre / susturucu 1/2 In | AE7LCC 5Z665

SOLBERG FS-06-050 Filtre/susturucu 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LCC Modeli: FS-06-050Çapraz Referans: 5Z665
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
€23.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Kompresörü Filtresi / Susturucu
(M) NPT Çıkışı (Giriş)1/2
DizaynSusturucu Tüp
Çap3 1 / 4 "
Filtre Verimliliği99%
filtre Medyakâğıt
Filtre Değerlendirmesi2 Mikron
Yükseklik3 13 / 16 "
Gövde MalzemesiKarbon çelik
Maks. akışCfm 10
Nipel Uzunluğu (In.)7/8
Gürültü Azaltma Derecesi NRR5 ila 15 dB
Çıkış1/2 (M) NPT
Sıcaklık. menzil-15 ila 220 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışÇapFiltre VerimliliğiÇıkışfiltre MedyaFiltre DeğerlendirmesiYükseklikGövde MalzemesiÜcret
SOLBERG PS-02-013 Filtre / susturucu Giriş | AD7QNB 4FY28 PS-02-013CFM 31 3 / 4 "99%1/8 (M) NPTkâğıt2 Mikron1.75 "Plastik€8.90
SOLBERG PS-02-025 Filtre / susturucu Giriş | AD7QNC 4FY29 PS-02-025CFM 31 3 / 4 "99%1/4 (M) NPTkâğıt2 Mikron1.75 "Plastik€8.20
SOLBERG PS-04-025 Filtre / susturucu Giriş | AD7QND 4FY30 PS-04-025Cfm 42 5 / 8 "99%1/4 (M) NPTkâğıt2 Mikron2.25 "Plastik€12.05
SOLBERG PS-04-038 Filtre / susturucu Giriş | AD7QNE 4FY31 PS-04-038Cfm 62 5 / 8 "99%3/8 (M) NPTkâğıt2 Mikron2.25 "Plastik€12.36
SOLBERG PS-04-050 Filtre / susturucu Giriş | AD7QNF 4FY32 PS-04-050CFM 82 5 / 8 "99%1/2 (M) NPTkâğıt2 Mikron2.25 "Plastik€12.39
SOLBERG FS-10-050 Filtre / susturucu Giriş | AD7QNK 4FY36 FS-10-050Cfm 124 1 / 8 "99%1/2 (M) NPTkâğıt2 Mikron4.125 "Karbon çelik€34.62
SOLBERG FS-15-075 Filtre / susturucu 3/4 In | AE2QZV 4Z679 FS-15-075Cfm 254 3 / 8 "99%3/4 (M) NPTPolyester5 Mikron4"Karbon çelik€31.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLBERG FS-06-050 Filtre/susturucu 1/2 In
€23.76 / Adet