Solberg Sts-125c | Sıvı Ayırıcı 60 Cfm 1-1/4 İnç Npt | 38xt78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLBERG STS-125C Sıvı Ayırıcı 60 cfm 1-1 / 4 İnç NPT | AH8QMD 38XT78

SOLBERG STS-125C Sıvı Ayırıcı 60 cfm 1-1/4 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8QMD Modeli: STS-125CÇapraz Referans: 38XT78
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
€1,364.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Ayırıcı
Kase Malzemesipolikarbonat
Kase boyutu51 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu1 / 4 "NPT
Tahliye TipiManuel
filtre MedyaPaslanmaz çelik
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 60
Maks. Basınç2 psi
Maks. Sıcaklık.220 Derece F
Toplam yükseklik13.625 "
toplam Genişlik7"
Boru Boyutu1-1 / 4 "NPT
UPC746210639370

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.63
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase boyutuMaks. akışMaks. BasınçToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
SOLBERG STS-200C Sıvı Ayırıcı 2 İnç Fnpt Giriş / çıkış | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 oz.Cfm 175175 psi16.75 "9"2 "NPT€1,958.75
SOLBERG STS-250C Sıvı Ayırıcı 2.5 inç Fnpt Giriş / çıkış | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 oz.Cfm 210210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,020.63
SOLBERG STS-300C Sıvı Ayırıcı 3 İnç Fnpt Giriş / çıkış | AE4ETN 5JPZ7 STS-300C256 oz.Cfm 300300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€2,790.40
SOLBERG STS-400C Sıvı Ayırıcı 4 İnç Fnpt Giriş / çıkış | AE4ETP 5JPZ8 STS-400C256 oz.Cfm 500500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€2,798.97
SOLBERG STS-150C Sıvı Ayırıcı 80 cfm 1-1 / 2 İnç NPT | AH8QMB 38XT76 STS-150C51 oz.Cfm 802 psi13.625 "7"1-1 / 2 "NPT€1,402.55
SOLBERG STS-100C Sıvı Ayırıcı 40 cfm 1 İnç NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 oz.Cfm 402 psi13.625 "7"1 "NPT€1,402.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLBERG STS-125C Sıvı Ayırıcı 60 cfm 1-1/4 İnç NPT
€1,364.67 / Adet