Soundtube Sb335 | Amplifikatör, 35 W Çıkış Watt, 20 Hz - 20 Khz, 5 İnç Nominal Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOUNDTUBE SB335 Amplifikatör, 35 W Çıkış Watt, 20Hz ila 20KHz, 5 İnç Nominal Uzunluk | CU3CLC443D73

SOUNDTUBE SB335 Amplifikatör, 35 W Çıkış Watt, 20Hz ila 20KHz, 5 İnç Nominal Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU3CLC Modeli: SB335Çapraz Referans: 443D73
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
€717.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Amplifikatör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SOUNDTUBE MA501T Amplifikatör, 50 W Çıkış Watt, Diğer Yüksek Kaliteli Hoparlörler, 30Hz - 20KHz | CU3CLD 443C51 MA501T€597.79
SOUNDTUBE SA502 Amplifikatör, 50 W Çıkış Watt, SoundTube ve Diğer Yüksek Kaliteli Hoparlörler, 20Hz - 20KHz | CU3CLE 443D72 SA502€604.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOUNDTUBE SB335 Amplifikatör, 35 W Çıkış Watt, 20Hz ila 20KHz, 5 İnç Nominal Uzunluk
€717.79 / Adet