SOUTHWIRE COMPANY 56824801 Boru ve Tel Araba, 43 x 64 x 43 İnç Boyut, 2000 Lbs Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Arabası |
derinlik | 43 " |
Yükseklik | 43 " |
genişlik | 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.55 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Sap Dahil | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dünya Savaşı-520 | Yok hayır | 1500 lbs. | 46 " | 60 " | 35 " | 4" | €3,516.92 | ||
Dünya Savaşı-535 | Evet | 600 lbs. | 40 " | 50 " | 34 " | 4" | €1,859.26 | ||
Dünya Savaşı-550 | Yok hayır | 1000 lbs. | 44 " | 54 " | 30 " | 3" | €2,352.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00