SOUTHWIRE COMPANY FMN0111600 Copper Wire, 3 mm Size, Black
Madde: CG6FPD
Modeli: FMN0111600
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bakır kablo |
Tellerin Sayısı | 37 |
beden | 3 metrekare mm |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Iletken sayısı | Tellerin Sayısı | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
26977905 | - | 1 | 18 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
26988604 | - | 1 | 16 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
F240031200 | - | 7 | 24 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
|
F220241200 | - | 7 | 22 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
F202491209 | - | 7 | 20 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
F18047 $ 100 | - | 7 | 18 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
F160301200 | - | 26 | 16 ay | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00