SOVELLA 830682-07P Pegboard 19 metrekare Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Delikli Pano |
Renk | Mavi |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 77 51 / 64 " |
Delik Şekli | Kare |
Delik büyüklüğü | 23 / 64 " |
Delik Aralığı | 1-1 / 2 " |
Yük katsayısı | 220 lb |
Malzeme | Çelik |
Depolama | 19 sq. Ft. |
Kalınlık | 1 / 2 " |
genişlik | 37 23 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
Menşe Ülkesi | FI |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00